Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, acél, 10, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 7040 acél, 10, horganyzott
NUT-HEX-ISO7040-10-WS24-(A2K)-M16
Cikksz. 5162000316
EAN 4053479388939
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 7040 a DIN 982 szabványt váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M7, M18, M22 meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5, 8, 10 szilárdsági osztályokra érvényes.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M16 |
Magasság (h1) | 19,1 mm |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Szabványok | ISO 7040 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |