Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 7040, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 7040, felületkezeletlen A2 nemesacél 70
ANYA-HL-ISO7040-A2/70-WS8-M5
Cikksz. 5162000405
EAN 4053479388007
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 7040 a DIN 982 szabványt váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M7, M18, M22 meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5, 8, 10 szilárdsági osztályokra érvényes.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Magasság (h1) | 6,8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Szabványok | ISO 7040 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |