Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét)

ISO 7040 acél, 8, cinklamella bev. ezüst
ANYA-HLF-ÖNZ-ISO7040-8-(ZFSHL)-M6

Cikksz. 45344026
EAN 4056807154787

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 7040, szilárdsági osztály: 8, cinklamella bevonatú acél, ezüst (ZFSHL)

A cinklamella bevonatok króm (VI)-mentes korrózióálló bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.



A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:


  • Átmérő ≥ M6 – 480 ó*

  • Átmérő ≥ M10 – 720 ó*


  • *Útmutató értékek: Nincs alapanyag korrózió a helyszíneken menet nélkül, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva.


  • A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:


    • Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.

    • A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ – 0,14 μ

    Megjegyzés

    Az ISO 7040 a DIN 982 szabványt váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M7, M18, M22 meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5, 8, 10 szilárdsági osztályokra érvényes.

    Termékinformációk

    Adatlapok(X)

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Menettípus x névleges átmérő (D)

    M6

    Magasság (h1)

    8 mm

    Külső hajtás (s1)

    SW10

    Anyag

    Acél

    Szilárdsági osztály

    8

    Bevonat

    Pikkelyes cink, ezüst

    RoHS megfelelőség

    Igen

    Korrózióvédelem időtartama

    480 h

    A zárszerkezet működési elve

    Befogó rész, poliamid gyűrű

    Reteszelő funkció

    Kilazulás elleni rögzítés befogással

    Cikksz.
    Ügyfél anyagszám

    Veszélyes anyagok

    Termékinformációk

    Adatlapok()

    Adatlapok ()

    CAD adatok  | 

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Műszaki információk