Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (tiszta fém)
EN 1664 acél, 8, horganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO EN 1664 szabvány felváltja a DIN 6927 szabványt | Van néhány korlátozott hasonlóság | A finommenetes anyákat a DIN EN 1667 tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Magasság (h1) | 9,4 mm |
Peremátmérő (dc) | 17,9 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |