Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (teljesen fém) az MBN szabványnak megfelelően
MBN 13023 acél, 10, cinklamella bevonat, ezüst
HL-ANYA-PER.-MBN13023-(DBL)-10-M10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Felületvédelem:
A DBL 9440.40 szerint (ezüst cinklamella bevonat a tömítésbe integrált kenéssel, Cr(VI)-mentes) > VDA 235 – 104.42
Korrózióállóság:
- ≤ M8 – kb. 480 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
- ≥ M10 – kb. 720 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet tesztek), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek.
Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és, amennyiben szükséges, a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.
Súrlódási együttható:
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235–101)
A peremes anyák az érintkező felületekre helyezve csökkentik az előfeszítési erő veszteséget. Meghúzáskor a csavarfej alatt keletkező felületi nyomás kicsi a szorításkor a hagyományos hatlapfejekhez (perem nélküli) képest, mivel az erő nagyobb felületen oszlik el. Az anyák egy rögzítő záróelemmel illeszkednek, ennélfogva nem használhatók fel újra.
Előny: Kevesebb beállítás szükséges, mivel az alátétes csatlakozásokhoz viszonyítva kevesebb elemet kell összekapcsolni.
Adatlapok(X)
Különösen alkalmas az összes Mercedes-Benz haszongépjárműhöz (Actros, Axor, Atego, Econic, Unimog, Zetros etc.)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M10 x 1,5 |
Peremátmérő (dc) | 21,8 mm |
Magasság (h1) | 11,4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW16 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |
A zárszerkezet működési elve | Egyrészes szorítóanya, fém |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Min./max. súrlódási tényező | 0,09-0,14 µ |