Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (nemfémes betét)

EN 1663 acél, 8, horganyzott
ANYA-HL-PER-EN1663-8-KL13-(A2K)-M8

Cikksz. 45261028
EAN 4046777888058

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

EN 1663 acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Megjegyzés

Az ISO EN 1663 szabvány felváltja a DIN 6926 szabványt | Van néhány korlátozott hasonlóság | A finommenetes anyákat a DIN EN 1666 tartalmazza | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott | A 12. szilárdsági osztályt belevették.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M8

Magasság (h1)

11,1 mm

Peremátmérő (dc)

17,9 mm

Külső hajtás (s1)

SW13

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk