Hatlapú anya peremmel DIN 6923, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 6923, acél, 8, horganyzott
PEREMES ANYA DIN6923 M12
Cikksz.
0379000012
EAN 4038898508519
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
Megjegyzés
A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M12 |
Magasság (h1) | 12 mm |
Peremátmérő (dc) | 26 mm |
Külső hajtás (s1) | SW18 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
DIN | 6923 |