Hatlapú anya peremmel EN 1661, acél, szilárdsági osztály 10, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
EN 1661 acél, 10, cinklamella bevonat ezüst
ANYA-HATL-PER-EN1661-10-(ZFSHL)-M10
Cikksz. 453740310
EAN 4058794821833
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A cinklamella bevonatok króm(VI)-mentes korrózióvédő bevonatok haszongépjármű gyártáshoz, építőgépekhez, mezőgazdasági gépjárművekhez, és minden olyan járműgyártási területre, ahol szabvány szerinti korrózióvédelmi követelmények szükségesek.
A ZFHSL bevonatok az alábbi korrózióállósággal rendelkeznek:
- Átmérő ≥ M6 – 480 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
A ZFSHL megjelölés az alábbi korrózióálló bevonatra vonatkozik:
- Cinklamella bevonat, felső fedőréteggel, ezüst színű, a súrlódási együtthatót módosító kenéssel.
- A módosított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09 μ–0,14 μ
Az ISO EN 1661 szabvány felváltja a DIN 6923 szabványt | Van néhány hasonlóság | A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M10 |
Magasság (h1) | 10 mm |
Peremátmérő (dc) | 21,8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW16 |
Szabványok | EN 1661 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |
Kivitel | Karimával |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Min./max. súrlódási tényező | 0,09-0,14 µ |