Hatlapú anya peremmel EN 1661, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
EN 1661, acél, 8, horganyzott
ANYA-HL-PER-EN1661-8-KL30-(A2K)-M20
Cikksz. 0379220
EAN 4053479755878
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO EN 1661 szabvány felváltja a DIN 6923 szabványt | Van néhány hasonlóság | A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M20 |
Magasság (h1) | 20 mm |
Peremátmérő (dc) | 42,8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Szabványok | EN 1661 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Kivitel | Karimával |