Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya peremmel EN 1661, acél, 10, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

EN 1661 acél, 10, horganyzott
HATLAPFEJŰ ANYA PEREMES M5

Cikksz. 0379305

EAN 4053479755892

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya peremmel EN 1661, acél, 10, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 0379305

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO EN 1661 szabvány felváltja a DIN 6923 szabványt | Van néhány hasonlóság | A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M5

Magasság (h1)

5 mm

Peremátmérő (dc)

11,8 mm

Külső hajtás (s1)

SW8

Szabványok

EN 1661

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Kivitel

Karimával

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk