Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya peremmel EN 1661, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen

EN 1661, nemesacél, A2 70, felületkezeletlen

Cikksz. 45379045
EAN 4046777383126

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO EN 1661 szabvány felváltja a DIN 6923 szabványt | Van néhány hasonlóság | A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott.