Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya, önzáró, készlet

DIN 985 acél, 8, horganyzott, 600 db-os, Sysko
ANYA-HL-KLT-DIN985-8-A2K-600DB-SYSKO

Cikksz. 5964036800
EAN 4046777622461
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya, önzáró, készlet

Cikksz. 5964036800
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
600 darab 4.4.1 rendszerkofferben, DIN 985, I8I és I6I horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

600 darabos készlet


  • 100 db hatlapú anya, önzáró, M4

  • 100 db hatlapú anya, önzáró, M5

  • 100 db hatlapú anya, önzáró, M6

  • 100 db hatlapú anya, önzáró, M8

  • 50 db hatlapú anya, önzáró, M10

  • 50 db hatlapú anya, önzáró, M10 x 1 mm

  • 50 db hatlapú anya, önzáró, M12

  • 50 db hatlapú anya, önzáró, M12 x 1,5 mm
Megjegyzés

I8I és I6I szilárdsági osztály

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Hatlapú anya, önzáró, készlet:
50 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ÖNZÁRÓ-ANYA-HL-DIN985-I8I-KL17-A2K-M10

Leírás:
M10
Mennyiség: 50 x
50 x
Hatlapú anya alacsony profil DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I8I-KL17-(A2K)-M10X1

Leírás:
M10 x 1
Szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet
Mennyiség: 50 x
50 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I8I-KL19-(A2K)-M12

Leírás:
M12
Mennyiség: 50 x
50 x
Hatlapú anya alacsony profil DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I8I-KL19-(A2K)-M12X1,5

Leírás:
M12 x 1,5
Szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenet
Mennyiség: 50 x
100 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I6I-KL7-(A2K)-M4

Leírás:
M4
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I6I-KL8-(A2K)-M5

Leírás:
M5
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN985-I8I-KL10-(A2K)-M6

Leírás:
M6
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ÖNZÁRÓ-ANYA-HL-DIN985-I8I-KL17-A2K-M8

Leírás:
M8
Mennyiség: 100 x
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-8REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 8 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 78 x 107 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x