Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya nyomás alatt álló tartályok építéséhez

DIN 934 n.acél, A4 70, f.kez.len,AD W2
ANYA-HLF-DIN934-ADW2-A4/70-SW24-M16

Cikksz. 0326999916

EAN 4050382325006

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya nyomás alatt álló tartályok építéséhez

Cikksz. 0326999916

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 934 A4 nemesacél, felületkezeletlen

ADW2 tanúsítvánnyal

Megjegyzés

A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M16

Magasság (m1)

14,8 mm

Külső hajtás (s1)

SW24

Anyag

Nemesacél A4

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

Szabályozott tartomány

AD W 7/2

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk