Hatlapú anya, magas profil, szorítóelemmel (nemfémes betét), finommenetes DIN 982, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 982, acél, 8, horganyzott, finommenetes
Cikksz. 037127 2
EAN 4047376635050
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 982 szabványt visszavonták, és az ISO 10512 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 és M39×3 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szabványos menetet az ISO 7040 szabvány tartalmazza | Az 5. és 12. szilárdsági osztályokat kivették | Az ISO 10512 szabvány a 6, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 982 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M27 x 2 |
Magasság (h1) | 32 mm |
Külső hajtás (s1) | SW41 |