Hatlapú anya magas profil
ISO 4033 acél, 8, horganyzott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M10 |
Magasság (m1) | 9,3 mm |
Külső hajtás (s1) | SW16 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
Sarokméret (e) | 17,77 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |