Hatlapú anya magas profil ISO 4033, 12 acél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSHL)
ISO 4033 acél, 12, cinklamella bevonat ezüst
HEX-NUT-ISO4033-12-WS36-(ZFSHL)-M24
Cikksz. 5135124
EAN 4046777172997
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M24 |
Magasság (m1) | 23,9 mm |
Külső hajtás (s1) | SW36 |
Szabványok | ISO 4033 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 12 |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Kivitel | Magas profil |
Sarokméret (e) | 39,55 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |