Hatlapú anya, lapos profil DIN 936, acél, felületkezeletlen
DIN 936 acél, felületkezeletlen
Cikksz. 03197308
EAN 4038898705345
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 936 szabványt pótlás nélkül visszavonták. Van néhány korlátozott hasonlóság (Pótlás nélkül visszavonva | Javaslat: Az ISO 4035 szabvány szerinti anyák használata, mivel ezek a méreteket tekintve nagyjából azonosak).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Magasság (m1) | 5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Szabványok | DIN 936 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4 |
Bevonat | Sima |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Termékosztály | A |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Igen |