Hatlapú anya, lapos profil
DIN 936 acél, sárgára horganyzott
ANYA-HL-DIN936-04-KL22-(A2C)-M14
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 936 szabványt pótlás nélkül visszavonták. Van néhány korlátozott hasonlóság (Pótlás nélkül visszavonva | Javaslat: Az ISO 4035 szabvány szerinti anyák használata, mivel ezek a méreteket tekintve nagyjából azonosak).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M14 |
Magasság (m1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW22 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Termékosztály | A |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Nem |