Hatlapú anya / lapos alátét, A2, készlet
DIN 934/DIN 125, A2, 1200 részes Sysko
ANYA/ALÁT-KLT-DIN125/934-A2-1200DB-SYSKO
Cikksz. 5964032200
EAN 4058794184167
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
1200 darabos készlet
- 100 db hatlapú anya, M3
- 100 db hatlapú anya, M4
- 100 db hatlapú anya, M5
- 100 db hatlapú anya, M6
- 100 db hatlapú anya, M8
- 50 db hatlapú anya, M10
- 50 db hatlapú anya, M12
- 100 db alátét, Ø 3,2 mm
- 100 db alátét, Ø 4,3 mm
- 100 db alátét, Ø 5,3 mm
- 100 db alátét, Ø 6,4 mm
- 100 db alátét, Ø 8,4 mm
- 50 db alátét, Ø 10,5 mm
- 50 db alátét, Ø 13,0 mm
Adatlapok(X)
Terméktömeg (darabonként) | 4010,000 g |
Darabszám a készletben | 1200 darab |
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-A2-D10,5
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-A2-D13,0
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-A2-D3,2
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-A2-D4,3
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-A2-D5,3
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-A2-D6,4
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-A2-D8,4