Hatlapú anya kis kulcsnyílással
DIN 934-hez hasonló acél, I6I/I8I, horganyzott, kis méretű
ANYA-HL-HSDIN934-I8I-KL15-(A2K)-M10
Cikksz. 031710 15
EAN 4011231333450
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M10 |
Magasság (m1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW15 |
Szabványok | DIN 934 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | I8I |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |