Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya, készlet

DIN 934 horganyzott acél, 1035 db-os Sysko
ANYA-6HL-KLT-DIN934-(A2K)-1035DB-SYSKO

Cikksz. 5964031700

EAN 4046777622522

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya, készlet

Cikksz. 5964031700
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
1035 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN934, horganyzott acél, |8|, kékre passzivált (A2K).

1035 darabos készlet


  • 200 db önzáró hatlapú anya, M3

  • 100 db önzáró hatlapú anya, M4

  • 100 db önzáró hatlapú anya, M5

  • 200 db önzáró hatlapú anya, M6

  • 100 db önzáró hatlapú anya, M7

  • 200 db önzáró hatlapú anya, M8

  • 50 db önzáró hatlapú anya, M10

  • 40 db önzáró hatlapú anya, M12

  • 25 db önzáró hatlapú anya, M14

  • 20 db önzáró hatlapú anya, M16
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

1035 darab

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szilárdsági osztály

I8I

Szabványok

DIN 934

Tartalmaz: Hatlapú anya, készlet:
50 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL17-(A2K)-M10

Leírás:
8 mm; M10
Mennyiség: 50 x
40 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL19-(A2K)-M12

Leírás:
10 mm; M12
Mennyiség: 40 x
25 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL22-(A2K)-M14

Leírás:
11 mm; M14
Mennyiség: 25 x
20 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL24-(A2K)-M16

Leírás:
13 mm; M16
Mennyiség: 20 x
200 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I6I-KL5,5-(A2K)-M3

Leírás:
2.4 mm; M3
Mennyiség: 200 x
100 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I6I-KL7-(A2K)-M4

Leírás:
3.2 mm; M4
Mennyiség: 100 x
100 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I6I-KL8-(A2K)-M5

Leírás:
4 mm; M5
Mennyiség: 100 x
200 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL10-(A2K)-M6

Leírás:
5 mm; M6
Mennyiség: 200 x
100 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL11-(A2K)-M7

Leírás:
5.5 mm; M7
Mennyiség: 100 x
200 x
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ANYA-HL-DIN934-I8I-KL13-(A2K)-M8

Leírás:
6.5 mm; M8
Mennyiség: 200 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk