Hatlapú anya, finommenettel ISO 8673 acél, 8 sima
ISO 8673 fel.kez.len acél, 8, finomm.
ANYA-HLF-ISO8673-8-SW18-M12X1.5
Cikksz. 031091215
EAN 4011231331036
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 8673 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 8673 csak a finommenetet szabályozza | A szabványos menet átkerült az ISO 4032 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M12 x 1,5 |
Magasság (m1) | 10,8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW18 |
Szabványok | ISO 8673 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |