Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya, colos menet

ASME B18.2.2 acél, GR5, horganyzott, UNF

Cikksz. 7738044
EAN 4052703837144

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ASME B18.2.2, horganyzott acél, 5. szilárdsági osztály, kékre passzivált UNF (finommenet)

1 INCH (in) = 25,4 mm



A szilárdsági tulajdonságokat az SAE J995 szabvány szabályozza



A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2B (belső menethez)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő collban (D)

7/16 in

Magasság (m1)

0,385 in

Kulcsnyílás (s1)

5/8

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

GR5

Bevonat

Horganyzott

Menettípus

UNF

Bekezdésszám collonként

20

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk