Hatlapú anya, colos menet
ASME B18.2.2 acél, GR5, horganyzott, UNC
NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-1/2_13
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
1 INCH (in) = 25,4 mm
A műszaki jellemzőket a SAE J995 szabvány szabályozza
A szabványos menettűrés az ASME B1.1 szerint = 2B (belső menethez)
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő collban (D) | 1/2 in |
Magasság (m1) | 0,448 in |
Kulcsnyílás (s1) | 3/4 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | GR5 |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | UNC |
Bekezdésszám collonként | 13 |