Hatlapú anya, colos menet
W-0331 GR5 acél, horganyzott, finommenetes, UNF
HL.AC.ANYA HORG.8. UNF 3/8"-24
Cikksz. 033138
EAN 4050642346666
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő collban (D) | 3/8 hüvelyk |
Magasság (m1) | 8,5 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 14,29 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | GR5 |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus | UNF |
Bekezdésszám collonként | 24 |
Egyéb szabvány | WN 331 |