Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 10511, acél, 5, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 10511 acél, 05, horganyzott
ANYA-HL-ISO10511-05-KL17-(A2K)-M4
Cikksz. 5162000004
EAN 4053479334257
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 985 szabványt az ISO 10511 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Magasság (m1) | 5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Szabványok | ISO 10511 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 5 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Kicsi |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |