Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) ISO 10511, acél, 4, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 10511 acél, 04, horganyzott
ANYA-HL-ISO10511-04-KL10-(ZNBHL)-M6

Cikksz. 516201216
EAN 4046777209235

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 985 szabványt az ISO 10511 szabvány váltja fel | Van néhány korlátozott hasonlóság | Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M6

Magasság (m1)

6 mm

Külső hajtás (s1)

SW10

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

Kicsi

A zárszerkezet működési elve

Befogó rész, poliamid gyűrű

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk