Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 985 bevonatlan A4 nemesacél
HL.ÖNZÁRÓ ANYA 985 A4 M4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csökkentett terhelhetőségű anyák
- A visszavonásra került DIN 985 szabványnak megfelelő, kisebb névleges magassággal bíró hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 20898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel
- Megkülönböztetésül az erősségi osztály jelölésénél két függőleges vonal található az erősségi kód előtt és után.
- A DIN 985-öt felváltotta az ISO 10511, 10512 és 7040
- Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenetet a műanyag gyűrű rögzíti. A menetprofilok közötti szorítóerők által létrehozott nagy fokú súrlódás biztosítja az előfeszítő erő fenntartásához szükséges zárónyomatékot.
- Nem károsodik a menetfelület
- Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -70 °C és +120 °C között
A DIN 985 szabványt visszavonták, és az ISO 10511 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Magasság (m1) | 5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Kicsi |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |