Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott
ÖNZÁRÓ-ANYA-HL-DIN985-I8I-KL17-A2K-M8
Cikksz. 03688
EAN 4011231348560
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csökkentett terhelhetőségű anyák
- A visszavonásra került DIN 985 szabványnak megfelelő, kisebb névleges magassággal bíró hatlapú anyák nem terhelhetők az ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel
- Megkülönböztetésül az erősségi osztály jelölésénél két függőleges vonal található az erősségi kód előtt és után.
- A DIN 985-öt felváltotta az 10511, 10512 és 7040 szabvány
- Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenetet a műanyag gyűrű rögzíti. A menetprofilok közötti szorítóerők által létrehozott nagy fokú súrlódás biztosítja az előfeszítő erő egy részének fenntartásához szükséges zárónyomatékot.
- Nem károsodik a menetfelület
- Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -70 °C és +120 °C között
- Azonos méretű anya és csavar használata esetén a I8I és I10I szilárdsági osztály közötti különbség körülbelül 40%-kal nagyobb teherbírás
A DIN 985 szabványt visszavonták, és az ISO 10511 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Magasság (m1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Szabványok | DIN 985 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | I8I |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Kicsi |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |