Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét)

DIN 985 acél, I10I, horg., vastagréteg passzivált
ANYA-HL-DIN985-I10I-KL24-(VZD)-M16

Cikksz. 0370516
EAN 4058794214185

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 985, acél, I10I, horganyzott, vastagréteg passzivált (VZD)

A horganyzott, króm(VI)-mentes, cink vastagréteg passzivált (VZD) összekötőelemek időtálló alternatívát kínálnak a króm(VI)-tartalmú bevonatokkal szemben. A bevonat egy króm(III)-bázisú passziválással kezelt cink rétegből áll.



Az előnyök áttekintése:



  • Króm(VI)-mentes alternatíva az A2C vagy A3C típusok számára

  • Hőkapacitás max. 120 °C

  • Egyenletes bevonateloszlás
Megjegyzés
  • A DIN 985 szabványnak megfelelő kisebb névleges magasságú hatlapú anyák nem terhelhetők a ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel

  • Megkülönböztetésül az anyáknál az erősségi osztály kódja kiegészül két párhuzamos vonallal az erősségi kód előtt és után.


A DIN 985 szabványt visszavonták, és az ISO 10511 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M16

Magasság (m1)

16 mm

Külső hajtás (s1)

SW24

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

I10I

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

Kicsi

A zárszerkezet működési elve

Befogó rész, poliamid gyűrű

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk