Hatlapú anya, alacsony profil, finommenettel DIN 439, A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 439 nemesacél, A4, f.kezeletlen, finommenetes
Cikksz. 033422 15
EAN 4052703973231
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 439 B forma, finommenettel szabványt visszavonták, és az ISO 8675 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (a nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak) | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Az M1.8 névleges átmérő eltávolítva | Az ISO 8675 csak finommenetet tartalmaz. A szabványos menet az ISO 4035 szabványba került.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M22 x 1,5 |
Magasság (m1) | 11 mm |
Külső hajtás (s1) | SW32 |
Szabványok | DIN 439 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |