Hatlapú anya alacsony profil DIN 439, sárgaréz, felületkezeletlen
DIN 439 bevonatmentes sárgaréz
Cikksz. 03015
EAN 4038898334392
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 439 B forma szabványt visszavonták, és az ISO 4035 szabvány váltotta fel. Van némi hasonlóság (a nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak) | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott | Az M1.8 névleges átmérő eltávolítva | Az ISO 4035 csak szabványos menetet tartalmaz.| A finommenet átkerült az ISO 8675 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Magasság (m1) | 2,7 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Szabványok | DIN 439 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
Forma | B |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Igen |