Hatlapú anya, alacsony profil
ISO 4035 acél, 04, sárgára horganyzott
ANYA-ISO4035-04-WS8-(A2C)-M5
Cikksz. 0318715
EAN 4048539336159
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4035 szabvány felváltja a DIN 439-2 szabványt (élletöréssel) | Van némi hasonlóság | A nemesacélok szilárdsági osztályai 50-ről 025-re és 70-ről 035-re változtak | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Az M1.8 menethez tartozó névleges átmérő eltávolítva | Az ISO 4035 csak a szabványos menetet szabályozza | A finommenet átkerült az ISO 8675 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Magasság (m1) | 2,75 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Szabványok | ISO 4035 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Termékosztály | A |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Nem |