Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya

ISO 4032 nemesacél, A4 80, felületkezeletlen

Cikksz. 03269996
EAN 4055375037539

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 4032, A4-80 nemesacél, felületkezeletlen
Megjegyzés

Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M6

Magasság (m1)

5.20 mm

Külső hajtás (s1)

SW10

Anyag

Nemesacél A4

Szilárdsági osztály

80

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk