Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya ISO 4032 poliamid, 6.6, természetes

ISO 4032 poliamid, 6.6, natúr
HTL.ANYA POLYAMID 6.6 ISO4032 M10

Cikksz. 032310
EAN 4011231339872

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya ISO 4032 poliamid, 6.6, természetes

Cikksz. 032310

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Metrikus normál csavarmenet

  • Húzószilárdság 60-80 N/mm²

  • Ellenálló ásványi olajokkal, benzinnel és gyenge lúgos oldatokkal szemben.

  • Hőmérséklet tűrés: -40 °C – +150 °C

  • Vízfelvétel 8-10%
Megjegyzés

Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M10

Magasság (m1)

8 mm

Külső hajtás (s1)

SW16

Szabványok

ISO 4032

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk