Hatlapú anya ISO 4032 acél, 8, tűzihorganyzott (TZN)
ISO 4032 acél, 8, tűzihorganyzott
ANYA-HL-ISO4032-8-KL18-(TZH)-M12
Cikksz.
03179912
EAN 4050641543752
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
Megjegyzés
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M12 |
Magasság (m1) | 10,8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW18 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |