Hatlapú anya ISO 4032 acél, 8, nikkelezett (E2J)
ISO 4032, acél, 8, nikkelezett
ANYA-HTL-ISO4032-6-(E2J)-KL7-M4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Magasság (m1) | 3.2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 6 |
Bevonat | Nikkelezett |
RoHS megfelelőség | Igen |