Hatlapú anya ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott
ANYA-HL-ISO4032-8-KL10-(A2K)-M6
Cikksz. 031796
EAN 4011231336208
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Magasság (m1) | 5,2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Szabványok | ISO 4032 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |