Hatlapú anya ISO 4032 acél, 10, tűzihorganyzott (TZN)
ISO 4032 acél, 10, tűzihorganyzott
ANYA-HL-ISO4032-10-HDG-KL30-M20
Cikksz. 452860620
EAN 4062856205134
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M20 |
Magasság (m1) | 18 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Szabványok | ISO 4032 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |