Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya ISO 4032 acél, 10, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)

ISO 4032 acél, 10, sárgára horganyzott

Cikksz. 0324994

EAN 4024835359030

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 10, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)

Cikksz. 0324994

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M4

Magasság (m1)

3,2 mm

Külső hajtás (s1)

SW7

Szabványok

ISO 4032

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10

Bevonat

Sárgára horganyzott

RoHS megfelelőség

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk