Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya ISO 4032 acél, 10, felületkezeletlen

ISO 4032 acél, 10, sima
ANYA-HL-ISO4032-10-KL18-M12

Cikksz. 0320912

EAN 4011231338325

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya ISO 4032 acél, 10, felületkezeletlen

Cikksz. 0320912

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 300 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M12

Magasság (m1)

10,8 mm

Külső hajtás (s1)

SW18

Szabványok

ISO 4032

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk