Hatlapú anya ISO 4032 acél, 10, cink-nikkel bevonat, ezüst (ZNSHL)
ISO 4032 acél, 10, cink-nikkel
ANYA-HL-ISO4032-10-KL7-(ZNSHL)-M4
Cikksz. 45289034
EAN 4046777111712
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A horganyzott, króm (VI) mentes cink–nikkel ezüst bevonattal (ZNSHL) ellátott kötőelemek a magas korrózióveszélynek kitett alkalmazásokhoz alkalmasak. A bevonat egy cink-nikkel ötvözetből készült réteget, valamint egy szigetelőréteget (a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék) tartalmaz.
Korrózióállóság:
- Átmérő: ≥ M2 – 360 h*
- Átmérő: ≥ M4 – 600 h*
- Átmérő ≥ M10 – 720 h*
- *Nincs alapanyag-korrózió a menet nélküli pontokon, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerinti sós permetköd teszttel vizsgálva
Az előnyök áttekintése:
- Max. 720 óra korrózióállóság az alapanyag-korrózióval szemben, a DIN EN ISO 9227 NSS szabvány szerint
- Króm (VI) mentes
- A beállított súrlódási tényező tartománya a felső rétegbe ágyazott kenőrészecskék következtében 0,09–0,14 μ
- Hőkapacitás max. 120 °C
- Egyenletes bevonateloszlás
- Gyakorlati és dekoratív
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Magasság (m1) | 3,2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Szabványok | ISO 4032 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Ezüstszínűre horganyzott |
Korrózióvédelem időtartama | 600 ó |
RoHS megfelelőség | Igen |