Hatlapú anya ISO 4032, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen, nyomás alatt álló tartály építéséhez
ISO 4032 A2-70 nemesacél, fel.kezeletlen, AD W 7/2
ANYA-HL-ISO4032-ADW7/2-A2/70-KL24-M16
Cikksz. 0093716
EAN 4053479064338
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatlapfejű anyák nyomástartályok építéséhez az AD szabályzatok szerint. Az AD 2000 műszaki szabályzatok dokumentumait a „Nyomástartályok munkacsoport” készítette
- Teljesíti a ferrit acélokból készült csavarok és anyák számára előírt német műszaki szabályzatok követelményeit („AD 2000-Merkblatt W 7/2", korábban „W 2”), tekintettel a 3.1 vizsgálati bizonylat felfüggesztésére a DIN EN 10204 szabványnak megfelelően (lásd a VdTÜV 1253/4 adatlapját)
A „VdTÜV 1253/4 adatlap” tartalmazza a Német Műszaki Felügyeleti Szerv (TÜO) szakértője által ellenőrzött csavar- és csavaranyagyártó vállalatokat. A terméken fel van tüntetve a gyártó kódja és a szilárdsági osztály
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M16 |
Magasság (m1) | 14,8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Szabványok | ISO 4032 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
Szabályozott tartomány | AD W 7/2 |
RoHS megfelelőség | Igen |