Hatlapú anya ISO 4032 A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 4032 nemesacél, A2, felületkezeletlen
ANYA-HLF-ISO4032-A2/70-SW13-M8
Cikksz. 032298
EAN 4011231339766
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Magasság (m1) | 6,8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Szabványok | ISO 4032 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |