Hatlapú anya DIN EN 14399-4, acél, 10Z, tűzihorganyzott, nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötésekhez
EN 14399-4 tűzihorganyzott acél, 10
ANYA-HL-EN14399/4-10Z-K1-KL41-(TZN)-M24
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy szilárdságú szerelvények, a DIN EN 14399-4 szerint. Nagy szilárdságú előfeszített szerkezeti csavarkötésekhez a fémmegmunkálásban
- HV rendszer
- K1 osztály
- 10Z szilárdsági osztály
- Tűzihorganyzott acél
- MoS2-dal kenve
„Kizárólag ugyanazon gyártótól származó, teljes készleteket (csavarok, anyák és alátétek) használjon.” (kivonat a DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 szabványból).
A nagy szilárdságú szerelvényekkel rendelkező acél tartószerkezetek tervezését a DIN EN 1090-2 szabvány és a DASt 024 direktíva szabályozzák.
A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!
Tárolás és szállítás:
A csavarokat, anyákat és alátéteket tűzihorganyzott változatban szállítjuk, a gyártási folyamat közben megkent anyával. Az anya belső menete nem tűzihorganyzott, és kizárólag az alkalmazott kenés védi a korrózió ellen. A nem megfelelő szállítási és tárolási körülmények a belső menet korrózióját vagy a kenési állapot megváltozását, valamint a meghúzási nyomaték és az ehhez kapcsolódó előfeszítő erő közötti összefüggés megváltozását eredményezhetik.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M24 |
Magasság (m1) | 20 mm |
Külső hajtás (s1) | SW41 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10Z |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
k-osztály | K1 |
Kivitel | Nagyobb kulcsnyílással |
Szabályozott tartomány | hEN 14399-1 |
Alkalmazási terület | Acélszerkezet |
Felhasználható | Kötések nagy szilárdságú csavarokkal acélszerkezetben |
Építési termék | Igen |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Igen |
RoHS megfelelőség | Igen |