Hatlapú anya DIN 934, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 934 nemesacél, A2, felületkezeletlen
ANYA-HL-DIN934-A2-KL8-M5
Cikksz. 03225
EAN 4011231339353
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Magasság (m1) | 4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Szabványok | DIN 934 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |