Hatlapú anya ISO 4032 A4-70 nemesacél, felületkezeletlen
ISO 4032 felületkezeletlen A4 nemesacél 70
ANYA-HLF-ISO4032-A4/70-SW30-M20
Cikksz.
0326920
EAN 4011231341370
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
Megjegyzés
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M20 |
Magasság (m1) | 18 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |