Hatlapú anya ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ISO 4032 acél, 6/8, horganyzott
ANYA-HL-ISO4032-6-KL7-(A2K)-M4
Cikksz.
031794
EAN 4011231336116
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
Megjegyzés
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Magasság (m1) | 3,2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 6 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |