Hatlapú anya DIN 934, sárgaréz, felületkezeletlen
DIN 934 felületkezeletlen sárgaréz
ANYA-HL-DIN934-SR-KL30-M20
Cikksz.
030020
EAN 4011231327886
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
- Anyák limitált terhelhetőséggel
Megjegyzés
A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M20 |
Magasság (m1) | 16 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |