Hatlapú anya DIN 934, acél, I8I, tűzihorganyzott (TZN)
DIN 934 acél, I6I/I8I tűzihorganyzott
ANYA-HL-DIN934-I8I-KL30-(TZH)-M20
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 934 szabványnak megfelelő hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel.
- Megkülönböztetésül az anyáknál az erősségi osztály kódja kiegészül két párhuzamos vonallal az erősségi kód előtt és után.
A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M20 |
Magasság (m1) | 16 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | I8I |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |